Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 50kHz 15V 300 A Panelmontage HAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696262
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HAS 100-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=HAS 100-S, Ausgangsspannung, max.=4 V, Ausgangsspannung, min.=-4 V, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=-15 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Frequenz, max.=50 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=1 %, Reaktionszeit=3 µs, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=±4V, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=100A, Sensormessbereich=300 A, Stromart=AC DC, Serien=HAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 31,66*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 33,72*
1 Tag
147
€ 14,99*
ab € 22,74*
€ 37,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1042
ab € 0,0629*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0367*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-4
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.