Produktpalette: HO-P Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -250A bis 250A Ansprechzeit: 3.5 µs Strommessbereich AC: -250A bis 250A Sens...
Produktpalette: HO-S/SP30 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -250A bis 250A Ansprechzeit: 3.5 µs Strommessbereich AC: -250A bis 250A...
Produktpalette: HO-S/SP33 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 3.14 V DC-Versorgungsspannung, max.: 3.46 V Strommessbereich DC: -250A bis 250A Ansprechzeit: 3.5 µs Strommessbereich AC: -250A bis 25...
Produktpalette: HOYS-S Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -250A bis 250A Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -250A bis 250A Sens...
Produktpalette: IN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V Strommessbereich DC: -100A bis 100A Ansprechzeit: 200 ns Strommessbereich AC: -100A bis 100A Se...