Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5437738
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640441-4
EAN/GTIN:
     5059040304888
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-100
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Kontaktmaterial = Kupfer

Schneidklemm-Buchsen TE Connectivity MTA-100 mit geschlossenem Ende. MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder mit geschlossenem Ende für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Steckverbinder sind vorbestückt mit zweiteiligen Schlitz-IDC-Kontakten, durch die die Notwendigkeit zum Abisolieren entfällt und eine einstufige Montage möglich ist. Die Kontakte sind außerdem zum Schutz gegen Reibkorrosion geölt. Diese MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder sind hintereinander stapelbar und haben eine kraftschlüssige Verriegelung für einen sicheren Steckanschluss. Die Gehäuse sind eingeformte Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern, und es sind ebenfalls Ausführungen mit Polarisierungslaschen für zusätzliche Ausrichtung erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. IDC-Kontakte für die Einschritt-Montage Hintereinander stapelbar Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Geformte Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern Polarisierungslaschen für zusätzliche Ausrichtung. Anwendungsbereich. Diese MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-100
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 5437738, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 36404414, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58579-1
ab € 512,26*
Zubehör
TE Connectivity
2-644488-4
ab € 2,53*
Zubehör
TE Connectivity
640455-4
ab € 1,79*
Zubehör
TE Connectivity
640456-4
ab € 0,0916*
Zubehör
TE Connectivity
640457-4
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.