Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini KK Crimp-Anschlussklemme für KK 254- und KK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.35mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7206634
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-70-0048
EAN/GTIN:
     5059039256662
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 254- und KK-Steckverbindergehäuse
Serie = Mini KK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 5159
Kontaktwiderstand max. = 40mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Messingkontakte Best.-Nr. ; 720-6646 720-6646 werden lose geliefert. Kontakte aus Phosphorbronze Best.-Nr. ; 720-6634 720-6634 werden auf einem Streifen geliefert. Messingkontakte Best.-Nr. ; 720-6643 720-6643 werden auf einem Streifen geliefert. KK Cat Ear Crimp-Anschlussklemme, Serie 5159. Eine Serie von KK 254 Cat Ear-Crimp-Anschlussklemmkontakten, Serie 5159, für 22-28 AWG-Leiter. Zur Verwendung mit KK 254-Crimp-Buchsenleistengehäusen der Serie 2695, siehe Best.-Nr. ; 679-5322 679-5322 (typisch). Zur Verwendung mit KK 254-Crimp-Gehäusen der Serie 5051, siehe Best.-Nr. ; 687-7954 687-7954 (typisch).
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 254- und KK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Mini KK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
5159
Kontaktwiderstand max.:
40mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 7206634, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08700048, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
12000
Frei Haus
ab € 0,0367*
€ 0,0632*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,119*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,1339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.