Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Leiterplattensteckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-6877900
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-1042
EAN/GTIN:
     5060641271639
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10.5mm
Breite = 12.7mm
Gehäusematerial = Polyamid

KK-Gehäuse, Serie 5051 für Anschlussklemmen der Serie 2759. Kraftschlüssige Verriegelung für verbesserten Anschluss an verriegelbare Stiftleisten Passt zu senkrechten Stiftleisten der Serie 5045 und rechtwinkligen Stiftleisten der Serie 5046, typische Best.-Nr. ; 687-7213 687-7213 bzw. ; 687-7263 687-7263 Zur Verwendung mit Anschlüssen der Serie 2759, typische Bestell-Nr. ; 670-2263 670-2263
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10.5mm
Breite:
12.7mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse molex 4-pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, 6877900, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22011042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,26*
10
€ 5,90*
ab € 0,0627*
€ 0,2615*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,325*
1 Tag
1968
10
€ 5,95*
ab € 0,1761*
€ 0,3615*
1 Tag
6881
1
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,325*
€ 0,387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 0,0234*
Zubehör
Molex
22041041
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
08-52-0123
ab € 0,091*
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
08-70-0069
ab € 8,17*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0367*
Zubehör
Molex
08-70-0064
ab € 0,0305*
Zubehör
Molex
22-04-1041
ab € 2,62*
Zubehör
Molex
22-11-1041
ab € 3,97*
Zubehör
Molex
22-05-1042
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.