Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Thermometer J 100mm 400°C 1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung IP65 902030 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17670114
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902030/10-402-1003-1-6-100-104/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Einschraub-Thermometer J, Typ=902030/10-402-1003-1-6-100-104/000, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=100 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=14 s, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=RTD-Temperatursonde zum Einschrauben, Serien=902030 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,87*
€ 124,95*
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 125,69*
€ 5,46*
ab € 109,20*
€ 127,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,74*
€ 132,81*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 137,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722705
ab € 224,69*
Zubehör
RS Pro
8722708
ab € 196,64*
Zubehör
RS Pro
8722717
ab € 77,56*
Zubehör
RS Pro
8722714
ab € 98,46*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 88,46*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 90,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.