Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055693
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055693
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-16657216
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055693
EAN/GTIN:
     4053877003571
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055693

Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
100 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,87*
€ 124,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,20*
€ 127,25*
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 130,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,74*
€ 132,81*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 134,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722705
ab € 224,69*
Zubehör
RS Pro
8722708
ab € 196,64*
Zubehör
RS Pro
8722717
ab € 77,56*
Zubehör
RS Pro
8722714
ab € 98,46*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 88,46*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 90,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.