Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, RMS, 4kOhm, 1kHz, LCD, 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17643521
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzange, Typ=U1212A, Frequenz-Messbereich max.=1 kHz, Frequenzmessbereich min.=100 Hz, Grösse der Zangenöffnung=52 mm, Kapazität max.=4000 µF, Kapazität min.=400 µF, Strommessbereich max. – AC=1 kA, Strommessbereich max. – DC=1 kA, Strommessbereich min. – AC=40 A, Strommessbereich min. – DC=40 A, Widerstandsmessbereich max.=4 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=RMS, Batterietyp=1x 9 V, Bereichsauswahl=Auto/Manuell, Inhalt=U1212A Clamp Meter, Standard 3-year Warranty, Test Lead Set, Soft Carrying Case, Quick Start Guide, Batteries, Certificate of Calibration, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Continuity Test, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature, Messbereich Spannung=AC: 400 ... 1 kV DC: 400 ... 1 kV, Serien=U1210, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1209 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,36*
€ 843,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 750,52*
€ 845,52*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,74*
€ 888,61*
Frei Haus
ab € 845,63*
€ 965,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,52*
€ 1.006,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,02*
€ 975,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,19*
€ 933,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,40*
€ 916,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,52*
€ 893,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Keysight Technologies
U1163A
ab € 70,86*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 71,06*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 70,87*
Zubehör
Keysight Technologies
U1175A
ab € 43,95*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,61*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.