Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange, Echteffektivwert, 1kA AC, 1kV DC, 51mm maximale Backenöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1780336
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Messwert Wechselstrom, max.: 1 kA
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 4 kohm
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Produktpalette: U1210 Series
  • Backenöffnung, max.: 51 mm
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: Strom, Spannung, Kapazität, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, keysight multimeter, multimeter, multimeter cativ, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U1212A, 1780336, 178-0336
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 748,79*
    € 827,37*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 754,15*
    € 829,19*
    71 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 795,36*
    € 871,93*
    Frei Haus
    ab € 850,43*
    € 947,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 827,37*
    € 984,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 804,90*
    € 957,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 775,19*
    € 922,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 763,77*
    € 908,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 748,79*
    € 891,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,68*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,22*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,57*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 299,84*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1163A
    ab € 70,80*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1164A
    ab € 68,55*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1162A
    ab € 70,59*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1175A
    ab € 43,74*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1186A
    ab € 42,54*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,34*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,40*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,33*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.