Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliampere-Prozess-Strommesszange, LCD, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17640709
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Milliampere-Prozess-Strommesszange, Typ=FLUKE 771, Auflösung=10 µA, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Genauigkeit=0.2 %, Grösse der Zangenöffnung=-999, Leiterdurchmesser=4.5 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Inhalt=Fluke 771 Milliamp Process Clamp Meter Soft Case User Manual, Messbereich=0 ... 100 mA, Messfunktionen=mA Signals, Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
280 mm
Nettogewicht:
535 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
535 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prozessanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Milliampere-Prozess-Strommesszange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 681,92*
€ 755,53*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 707,17*
€ 755,54*
Frei Haus
ab € 690,91*
€ 756,61*
Frei Haus
ab € 723,54*
€ 768,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 791,54*
€ 867,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,02*
€ 1.031,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,58*
€ 1.019,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 831,07*
€ 988,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,13*
€ 959,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,54*
€ 941,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Fluke
3362352
ab € 975,69*
Zubehör
Fluke
3362365
ab € 1.234,23*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,24*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,30*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,33*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 5,85*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 5,83*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,33*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,04*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,72*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,67*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 11,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.