Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 750V, 40MHz, 4MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604911
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     33XR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
Multimeter, digital, Typ=33XR-A, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=300 h, Frequenz, max.=40 MHz, Frequenz, min.=4 kHz, Gewicht=400 g, Messspannung – AC max.=750 V, Messspannung – AC min.=400 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=400 mV, Widerstandsmessbereich max.=4 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 4 μF bis 4000 μF Temperatur: -20 bis 1000 °C, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 400 μA ... 10 A DC: 400 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
290 mm
Nettogewicht:
772 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
772 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 166,75*
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 167,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,43*
€ 170,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,00*
€ 173,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 190,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,50*
Zubehör
Eaton
PV-10A10F
ab € 9,15*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,01*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,04*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,67*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 153,27*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,28*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,71*
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.