Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe 33XR-A-D Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe 33XR-A-D Multimeter Digitales Multimeter
Beha-Amprobe 33XR-A-D Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79895357
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Staubschutz
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Batterie-Testmodus Auswahl
1.5 - 9 V
Produktfarbe
Rot
Überlastung Schutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,48*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,13*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,60*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,83*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,27*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,73*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,18*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.