Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 16.5K/W 35x35x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559040
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 35 X 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper, Typ=ICK BGA 35 X 35, Breite=35 mm, Höhe=6 mm, Länge=35 mm, Thermischer Widerstand=16.5 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=BGA, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,31*
Lager 115
7
3
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,91*
1
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 4,40*
1 Tag
1639
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 5,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,45*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 35X35
ab € 3,32*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.