Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 16.5K/W, 35mm x 35mm x 6mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 16.5K/W, 35mm x 35mm x 6mm, Klebefolie, Metallfolie
Artikel-Nr.:
     108EL-6988108
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 35x35
EAN/GTIN:
     5059040079854
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 35mm
Breite = 35mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 35 x 35 x 6mm
Wärmewiderstand = 16.5K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = BGA

Kühlkörper der ICK-Serie für Pentium und PGA's. Schwarz eloxierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
35mm
Breite:
35mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
35 x 35 x 6mm
Wärmewiderstand:
16.5K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
BGA
Weitere Suchbegriffe: 6988108, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKBGA35x35, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,31*
1 Tag
7
3
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 4,40*
1 Tag
1639
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,45*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 35X35
ab € 3,32*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.