Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikanzeige 128 x 64 3.3 V FSTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17551316
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Grafikanzeige, Typ=EA DOGL128W-6, Breite=67.8 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=35.5 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=64 mm, Höhe=47.96 mm, Länge=2.8 mm, Stromversorgung max.=3.3 V, Stromversorgung min.=3 V, Displayaufbau=LCD, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Blau, grün, RGB, weiss, Optik Anzeigedisplay=Schwarz auf grün, RGB, weiss, Reflektortyp=Transflektiv, Schnittstellentyp=SPI, Typ LCD-Anzeige=FSTN, Pixelauflösung=128 x 64
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
69 mm
Bruttogewicht:
19,49 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, LCD-Grafikanzeige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 28,96*
€ 8,95*
ab € 20,52*
€ 28,99*
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 29,08*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 29,55*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,47*
Zubehör
Display Visions
EA LED68x51-W
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.