Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5mm, Panelmontage, Polyamid 6.6 (PA6.6), 9.5x9.5x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17507519
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5010
EAN/GTIN:
     5059041925556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led bedrahtet
LED-Halter, Typ=RTF-5010, Anzahl LEDs=1, Breite=9.5 mm, Durchmesser=9.5 mm, Höhe=13 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=9.5 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541900000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,166*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,201*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0891*
€ 0,2225*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1669*
€ 0,3063*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-CB3A-UV0DD
ab € 0,43*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30P-A3-00001
ab € 0,175*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,178*
Zubehör
CREE LED
LC503FPG1-30P-A3-00001
ab € 0,201*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0764*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0468*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.