Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-7693549
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-CB3A-UV0DD
EAN/GTIN:
     5059041224437
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Lichtstärke = 4,4 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 470 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs, Serie HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B, Avago. Die LEDs der Serie HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B von Avago Technologies sind blaue und grüne 5-mm-LED-Leuchten. Sie sind in T-1 3/4-Gehäusen (5 mm) untergebracht und sind farblos und nicht diffus. Die Farben der HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B sind hochintensives Blau und Grün. Sie nutzen die effiziente InGaN-Materialtechnologie und verfügen über eine Optik der zweiten Generation. Sie produzieren gut definierte räumliche Stahlungsmuster in spezifischen Kegelwinkeln. Diese Produktfamilie bietet außerdem eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit bei Anzeige- und Signalanwendungen im Freien. Das Epoxidharzgehäuse enthält einen UV-Inhibitor zur Reduzierung der Auswirkungen langfristiger Einwirkung direkter Sonneneinstrahlung. Zu den geeigneten Anwendungen für die LEDs HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B gehören kommerzielle Außenwerbung, Verkehrszeichen und Schilder mit variablen Meldungen.. Merkmale der LEDs HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B: – Hohe Leuchteffizienz – Ungetönt, nicht diffus – Farben: Blau und Grün – Strahlungswinkel: 15°, 23° und 30°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Lichtstärke:
4,4 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
470 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 7693549, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPCB3AUV0DD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,61*
1 Tag
7644
1
€ 14,99*
ab € 0,581*
€ 2,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Broadcom
HLMP-5029
ab € 3,84*
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 4,85*
Zubehör
Multicomp
LED-10
ab € 0,0402*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.