Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 40MHz 32kB / 1.5kB PDIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17333232
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F4520-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC18F4520-I/P, AD-Wandler-Kanäle=13, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=36, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.24 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=4.95 mm, Komparatoren=2, Länge=53.21 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=1.5 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=40 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=PIC18, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,77*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 9,78*
Lager 115
262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 11,54*
1 Tag
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,80*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,28*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,80*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,64*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.