Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 55V, 75A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17137300
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IRF1010ZPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet ir
mosfet
MOSFET, Typ=IRF1010ZPBF, Abfallzeit=92 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausschaltverzögerung=36 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=55 V, Einschaltverzögerung=18 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=75 A, Leistungsverteilung (PV)=140 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=7.5 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.