| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
MOSFET, N-Kanal, 100V, 120A, TO-247AC (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRFP4110PBF, Abfallzeit=88 ns, Anstiegzeit=67 ns, Ausschaltverzögerung=78 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einsch... |
|
ab € 4,40* pro Stück |
| |
MOSFET, N-Kanal, 24V, 195A, TO-220 (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRF1324PBF, Abfallzeit=120 ns, Anstiegzeit=190 ns, Ausschaltverzögerung=83 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=24 V, Einsch... |
|
ab € 1,82* pro Stück |
| |
MOSFET, N-Kanal, 30V, 260A, TO-220AB (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRLB3813PBF, Abfallzeit=60 ns, Anstiegzeit=170 ns, Ausschaltverzögerung=33 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einsch... |
|
ab € 1,50* pro Stück |
| |
MOSFET, N-Kanal, 30V, 62A, TO-220AB (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRLB8721PBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=93 ns, Ausschaltverzögerung=9 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschal... |
|
ab € 0,465* pro Stück |
| |
MOSFET, N-Kanal, 40V, 120A, TO-220AB (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRL1404ZPBF, Abfallzeit=49 ns, Anstiegzeit=180 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einsch... |
|
ab € 1,88* pro Stück |
| |
MOSFET, N-Kanal, 55V, 75A, TO-220 (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRF1010ZPBF, Abfallzeit=92 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausschaltverzögerung=36 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=55 V, Einsch... |
|
ab € 1,00* pro Stück |
| |
MOSFET, N-Kanal, 60V, 120A, TO-220AB (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRFB3306PBF, Abfallzeit=77 ns, Anstiegzeit=76 ns, Ausschaltverzögerung=40 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einscha... |
|
ab € 1,44* pro Stück |
| |
MOSFET, P-Kanal, -20V, -4.3A, SOT-23 (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRLML2244TRPBF, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=34 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-20 V, Ein... |
|
ab € 0,1366* pro Stück |
| |
MOSFET, P-Kanal, -55V, -19A, TO-220AB (1 Angebot) MOSFET, Typ=IRF9Z34NPBF, Abfallzeit=41 ns, Anstiegzeit=55 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-55 V, Einsch... |
|
ab € 0,52* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema MOSFET | | | |
|