Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktransistor, PNP, -45V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17130362
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BC807-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Allzwecktransistor, Typ=BC807-25, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=160, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-50 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-700 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=-500 mA, Leistungsverteilung (PV)=345 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=80 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Allzwecktransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.