Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -20V, -4.3A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101280
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IRLML2244TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
MOSFET, Typ=IRLML2244TRPBF, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=34 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-20 V, Einschaltverzögerung=7 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-4.3 A, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=95 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet ir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1366*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.