Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 26A 40ns TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17005721
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI30-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode, Typ=DSEI30-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.55 V, Durchlassstrom (If)=26 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=210 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=40 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=750 µA, Bauform=TO-247AD, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6,200 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
6,2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 6,54*
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 7,65*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 8,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 53,54*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,73*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 5,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.