Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-USV Modul, TRIO Series, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 48W, 29.5V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866640
EAN/GTIN:
     4046356113533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DC-USV Modul, Typ=2866640, Alternative (Alias)=MINI-DC-UPS/24DC/2, Ausgangsspannung=29.5 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=67.5 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung=264 V, Höhe=107 mm, Kapazität=1.3 Ah, Nennleistung=48 W, Tiefe=99 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=TRIO Series
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,59*
€ 196,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,43*
€ 196,07*
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 203,86*
Frei Haus
ab € 181,38*
€ 206,13*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 320,35*
€ 390,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866417
ab € 84,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2866666
ab € 60,47*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.