Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131738
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     514570000 (PACK OF 5)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene
Länge: 2 m
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 7.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: DIN-Schienenklemmen
  • Mittenabstand Montagelöcher: 25 mm
  • Art des Zubehörs: DIN-Schienenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, WEIDMULLER, 514570000 (PACK OF 5), 1131738, 113-1738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,804* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 56,53*
    € 67,27
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,67*
    € 55,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,91*
    € 45,11
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,215*
    Ähnlich
    Wieland
    WS.005.3541
    ab € 1,83*
    Ähnlich
    Wieland
    WS.005.3543
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.