Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866666 USV-Batterie
Phoenix Contact 2866666 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     C1151-2866666
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866666
EAN/GTIN:
     4046356152129
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Maximale Pufferzeiten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
800 mAh
Länge:
107 mm
Höhe inkl. Pole:
99 mm
Breite:
67.5 mm
Trocken:
true
Geschlossen (versiegelt):
true
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Traktionsbatterie:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908367
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2866640
ab € 169,37*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.