Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei MINI-DC-UPS/24DC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei MINI-DC-UPS/24DC/2
Stromversorgung unterbrechungsfrei MINI-DC-UPS/24DC/2
Artikel-Nr.:
     3517A-71655345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866640
EAN/GTIN:
     4046356113533
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung unterbrechungsfrei MINI-DC-UPS/24DC/2

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil, 2 A, in Kombination mit MINI-BAT/24/DC 0.8 AH oder 1.3 AH
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100..350 V
Ausgangsspannung:
22,5..29,5 V
Ausgangsscheinleistung:
2 VA
Spannungsart:
DC
Höhe:
99 mm
Breite:
67,5 mm
Tiefe:
107 mm
Überbrückungszeit Volllast:
1200 min
Gewicht:
0,45 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 196,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,28*
€ 196,33*
Frei Haus
ab € 173,84*
€ 204,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,43*
€ 206,35*
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 215,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866417
ab € 82,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2866666
ab € 60,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.