Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-USV, , DIN-Schienenmontage, 960W, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16988782
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1931-2FC21
EAN/GTIN:
     4025515151227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
DC-USV, Typ=6EP1931-2FC21, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=40 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=102 mm, Effizienz=97 %, Eingangsspannung=24 V, Höhe=125 mm, Kapazität=-999, Nennleistung=960 W, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 340,99*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 294,48*
€ 341,53*
Frei Haus
ab € 295,53*
€ 342,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,69*
€ 349,01*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 344,68*
€ 405,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,36*
€ 469,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 139,91*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 230,63*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 84,20*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.