Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOP Batteriemodul DC 24 V/7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP19356ME21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19356ME21
EAN/GTIN:
     4025515150497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
SITOP Akkumodul 24 V/7 Ah mit wartungsfreien, verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP DC-USV-Modul 6 A, 15 A und 40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die wartungsfreien Batteriemodule mit Bleiakkus sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme. In Kombination mit einer 24-V-Stromversorgung und einem DC-USV Modul ermöglichen sie die Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich. Für längere Pufferzeiten können bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden. Die Batteriemodule sind komplett vorverdrahtet mit Batteriesicherungshalter und Anschlussklemmen. Die Befestigung erfolgt auf Normprofilschiene oder durch direkte Wandmontage.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, akku-pack 24v, akku packs, batteriepack 7ah, DC-USV, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, USV, Batteriemodule, Akkus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19312EC31
ab € 208,89*
Zubehör
Siemens
6EP19312EC42
ab € 200,08*
Zubehör
Siemens
6EP19312EC21
ab € 167,66*
Zubehör
Siemens
6EP19312FC42
ab € 329,40*
Zubehör
Siemens
6EP19312FC21
ab € 294,48*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC31
ab € 172,84*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC42
ab € 176,44*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC21
ab € 129,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.