Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOP DC-USV-Modul 24VDC,40A 6EP1931-2FC21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SITOP DC-USV-Modul 24VDC,40A 6EP1931-2FC21
SITOP DC-USV-Modul 24VDC,40A 6EP1931-2FC21
Artikel-Nr.:
     3517A-55264108
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19312FC21
EAN/GTIN:
     4025515151227
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

SITOP DC-USV-Modul 24VDC,40A 6EP1931-2FC21

SITOP DC-USV-Modul 24 V/40 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Schnittstelle Eingang: DC 24 V/43 A Ausgang: DC 24 V/40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
19..28,5 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 339,36*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 296,10*
€ 339,88*
Frei Haus
ab € 296,04*
€ 340,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,27*
€ 346,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,08*
€ 346,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 139,49*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 230,63*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 84,20*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 100,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.