Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V Industrielle USV-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S92767
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1931-2FC21
EAN/GTIN:
     4025515151227
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Durch die Kombination DC-USV-Modul mit mindestens einem Batteriemodul und einer SITOP power-Stromversorgung werden längere Netzausfälle absolut unterbrechungsfrei überbrückt!
Features:
Integriertes Batteriemanagement
LED-Meldesignale
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
145 mm
Breite:
178 mm
Schnittstellen:
keine
Max. Strom:
40 A
Typ:
SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V
Überbrückungszeit Voll-Last:
120 s
Anschlüsse:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
29 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22 V/DC
Eingangsspannung:
22 - 29 V/DC
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, hindernisfeuer, siemens ups, Siemens, SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V, akumlator
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 339,36*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 296,10*
€ 339,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 296,04*
€ 340,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,27*
€ 346,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,08*
€ 346,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 139,49*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 232,07*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 84,23*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 100,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.