Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A ohne Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP19312FC21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19312FC21
EAN/GTIN:
     4025515151227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP DC-USV-Modul 24 V/40 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Schnittstelle Eingang: DC 24 V/43 A Ausgang: DC 24 V/40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Auch wenn ein größerer Pufferstrom benötigt wird, bietet die DC-USV mit wartungsfreien Blei-Akkus optimale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
102 mm
Ausgangsspannung:
19 V | 28.5 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangswirkleistung:
960 W
Gewicht:
1.1 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, hindernisfeuer, siemens ups, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, ohne Schnittstelle, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, gesichertes Runterfahren von PC, Energiespeicher, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 139,91*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 230,63*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 84,20*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.