Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, BK, Standby, Standalone, 300W, 230V, 4x IEC 60320 C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16973995
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BK500EI
EAN/GTIN:
     731304016359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV, Typ=BK500EI, Ausgangsspannung=230 V, Ausgänge=4, Backup-Zeit=3 min, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=91 mm, Effizienz=99 %, Eingangsspannung=230 V, Höhe=165 mm, Kapazität=-999, Nennleistung=300 W, Tiefe=284 mm, Ausgangsanschlusstyp=IEC 60320 C13, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Montageart=Standalone, USV-Schnittstellen=RS-232 USB, USV-Typ=Standby, Serien=BK
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 140,08*
2 Tage
50
€ 3,51*
ab € 119,49*
€ 140,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 120,14*
€ 141,61*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 122,56*
€ 143,79*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 175,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK650EI
ab € 132,11*
Ähnlich
APC
BK350EI
ab € 90,79*
Ähnlich
APC
BE400-GR
ab € 89,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.