Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10.8 ... 13.2V 12V 84mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16956114
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 1212S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
DC/DC-Wandler, Typ=TME 1212S, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=84 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=7.1 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=13.2 V, Eingangsspannung, min.=10.8 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1 kV, Länge=11.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2000000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TME
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler, DC/DC-Wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,815*
€ 6,421*
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 6,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,84*
Lager 115
179
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-1212
ab € 2,59*
Ähnlich
RS Pro
2233669
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.