Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 6V, 3Ah, Flachsteckzunge, 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16934005
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10301
EAN/GTIN:
     8019887383009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Akku, Typ=FG10301, Breite=34 mm, Höhe=60 mm, Kapazität=3 Ah, Länge=134 mm, Spannung=6 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=FG Series
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,11*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 10,54*
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 12,38*
€ 4,50*
ab € 8,85*
€ 12,63*
Lager 115
29
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6867253
ab € 21,39*
Ähnlich
RS Pro
7270385
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.