Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, E, 9V, 200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901599
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722101401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Akku, Typ=56722101401, Breite=17.5 mm, Höhe=48.5 mm, Kapazität=200 mAh, Länge=26.5 mm, Spannung=9 V, Anschlussart=Snap-In, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=E, IEC-Code=HR22, Serie=Power
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
122 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
42,6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 5,86*
4 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,70*
€ 5,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 5,92*
2 Tage
792
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,02*
Lager 115
183
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.