Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 1206, 90Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16866346
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744232090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Ferrit-SMD, Typ=744232090, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=1.8 mm, Impedanz=90 Ω, Induktivität=-999, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=370 mA, Pins=4, Anschlussart=Löten, Bauform=1206, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,52*
1 Tag
6624
5
€ 14,99*
ab € 0,652*
€ 1,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 127,77*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 135,19*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,71*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,14*
Zubehör
Würth Elektronik
61400416021
ab € 0,47*
Zubehör
Würth Elektronik
614008235023
ab € 1,39*
Zubehör
Würth Elektronik
614004135023
ab € 1,17*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,25*
Zubehör
Würth Elektronik
65100516121
ab € 0,72*
Zubehör
Würth Elektronik
61400416121
ab € 0,60*
Zubehör
Würth Elektronik
651005136421
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.