Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744232090 SIGNALFILTER, SMD, 90OHM, 370MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636474
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744232090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Induktivität: 111 nH
  • Impedanz: 90 ohm
  • Produktpalette: WE-CNSW Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 370 mA
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 744232090, 1636474, 163-6474
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,04*
    € 1,52*
    Lager 139
    6624
    5
    € 14,99*
    ab € 0,652*
    € 1,60*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,98*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004134726
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400416021
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614008235023
    ab € 1,39*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004135023
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400826021
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    65100516121
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400416121
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    651005136421
    ab € 1,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.