Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 2kOhm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16058725
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08052K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW08052K00FKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
23079
100
€ 5,95*
ab € 0,0091*
€ 0,02757*
1 Tag
141535
10
€ 14,99*
ab € 0,0109*
€ 0,0408*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02757*
€ 0,03281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02295*
€ 0,02731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01286*
€ 0,0153
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-FX-2001ELF
ab € 0,00618*
Ähnlich
Bourns
CR0805-FX-2001ELF
ab € 0,00365*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X2001FTL
ab € 0,0057*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X2001FTL
ab € 0,00306*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2001FTL
ab € 0,00547*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2001FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2001FTL
ab € 0,00336*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F2001V
ab € 0,0137*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF2001V
ab € 0,00839*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF2001V
ab € 0,00753*
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K00FKTA
ab € 0,0168*
Ähnlich
Walsin
WR08X2001FTL
ab € 0,00447*
Ähnlich
Walsin
WR08X2001FTL
ab € 0,00617*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-072KL
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.