Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08052K00FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08052K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW08052K00FKEA, 1469884, 146-9884
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    25279
    100
    € 5,95*
    ab € 0,01187*
    € 0,02803*
    Lager 139
    143175
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0143*
    € 0,0433*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0163*
    € 0,0194
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,433* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2001ELF
    ab € 0,00856*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2001ELF
    ab € 0,00467*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2001FTL
    ab € 0,00759*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2001FTL
    ab € 0,0038*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X2001FTL
    ab € 0,00734*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00218*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,0048*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F2001V
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,0177*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,00937*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKTA
    ab € 0,0221*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X2001FTL
    ab € 0,00546*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X2001FTL
    ab € 0,00851*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-072KL
    ab € 0,00506*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.