Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-072KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3496020
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-072KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-072KL, 3496020, 349-6020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00377*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02662*
    € 0,03168
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01604*
    € 0,01909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01291*
    € 0,01536
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01084*
    € 0,0129
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00903*
    € 0,01075
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00691*
    € 0,00822
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00646*
    € 0,00769
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00522*
    € 0,00621
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00508*
    € 0,00605
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00377*
    € 0,00449
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F2001V
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,00839*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,0091*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKTA
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-072KP
    ab € 0,00836*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.