Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR08X2001FTL WIDERSTAND, 2K, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692187
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X2001FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR08X2001FTL, 2692187, 269-2187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00306*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00711*
    € 0,00846
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00671*
    € 0,00798
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00457*
    € 0,00544
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00399*
    € 0,00475
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00384*
    € 0,00457
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00306*
    € 0,00364
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2001ELF
    ab € 0,00618*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2001ELF
    ab € 0,00365*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F2001V
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,00839*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2001V
    ab € 0,00753*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,0091*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00722*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.