Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X2001FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K 1% 150V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498072
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X2001FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X2001FTL, 2498072, 249-8072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00447*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00671*
    € 0,00798
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00639*
    € 0,0076
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00587*
    € 0,00699
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00563*
    € 0,0067
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00549*
    € 0,00653
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00447*
    € 0,00532
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW2001
    ab € 0,0134*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X2001FTL
    ab € 0,00547*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00336*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,0091*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00722*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.