Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ6ENF2001V WIDERSTAND, 2K, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692633
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF2001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ6ENF2001V, 2692633, 269-2633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00753*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0102*
    € 0,01214
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00997*
    € 0,01186
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00955*
    € 0,01136
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00934*
    € 0,01111
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00867*
    € 0,01032
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00753*
    € 0,00896
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2001FTL
    ab € 0,0057*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2001FTL
    ab € 0,00306*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X2001FTL
    ab € 0,00547*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2001FTL
    ab € 0,00336*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,0091*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKEA
    ab € 0,00722*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08052K00FKTA
    ab € 0,0167*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.