Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600782
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/1/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Leiterplattentransformator, Typ=VC 5,0/1/12, Breite=37 mm, Effizienz=68 %, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=33 mm, Leistung=5 VA, Länge=44 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Printstifte, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=12 VAC, Serien=VC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 13,27*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 13,29*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,98*
€ 17,86*
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.