Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 5VA 1 Ausg. 44mm x 37mm x 33mm 190g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 5VA 1 Ausg. 44mm x 37mm x 33mm 190g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7320411
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/1/12
EAN/GTIN:
     4016138537680
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 44mm
Breite = 37mm
Tiefe = 33mm
Abmessungen = 44 x 37 x 33mm
Gewicht = 190g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
44mm
Breite:
37mm
Tiefe:
33mm
Abmessungen:
44 x 37 x 33mm
Gewicht:
190g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren ausgangsspannung 12v, printtrafo block, printtrafo, 7320411, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC5,0112, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 13,27*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 13,29*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,98*
€ 17,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.