Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 6 VAC, 350mVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600620
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,35/1/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Leiterplattentransformator, Typ=VB 0,35/1/6, Breite=22.7 mm, Effizienz=30 %, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15 mm, Leistung=350 mVA, Länge=22 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Printstifte, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=6 VAC, Serien=VB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
24,3 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,64*
€ 8,95*
ab € 3,72*
€ 5,76*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,10*
Lager 115
33
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.