Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 0,35/1/6 Printtransformator 1 x 230V 1 x 6 V/AC 0.35 VA 58mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97300
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,35/1/6
EAN/GTIN:
     4016138536379
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator

Features:
1 x 230 V
1 x 6 V/AC
58 mA
0.35 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.35 VA
Länge:
22 mm
Breite:
22.7 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0.02 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
VB 0,35/1/6
Ausgangsstrom:
58 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
30 %
Prüfspannung:
5000 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,62*
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 5,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,05*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,08*
2 Tage
33
€ 5,95*
ab € 9,08*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.