Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schrittmotor 98Nmm 1.8°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15446232
Hersteller:
     Moons'
Herst.-Nr.:
     16HY0416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
schrittmotor moons
Hybrid-Schrittmotor, Typ=16HY0416, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=19 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=39.3 mm, Haltemoment=98 Nmm, Höhe=39.3 mm, Induktivität=4.5 mH, Länge=54 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=550 mA, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=20 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=3.4 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=-999, Rotor-Trägheit=20 gcm², Serien=16HY Series
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.