MOONS Schrittmotor 24HC2016-03, 3 Phasen Großer 3-Phasen-Schrittmotor für Aufgaben in den Bereichen Automatisierung, Modellbau oder Robotik, für Experimente, als Generator usw. Technische Daten: - ...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS3001-01, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5.9 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=1.25 Nm, Höhe=47.14 mm, In...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=14HY4001, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.28 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=35.3 mm, Haltemoment=108 Nmm, Höhe=38.1 mm, Indukt...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=17HD1008, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=8 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=402 Nmm, Höhe=46.3 mm, Induktivi...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS2014, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.05 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=980 Nmm, Höhe=47.14 mm, Indu...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=16HY0416, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=19 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=39.3 mm, Haltemoment=98 Nmm, Höhe=39.3 mm, Induktivi...